Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 220 V CC bobina standard - LC1D65AMD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 220 V CC bobina standard

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D65AMD

Ref.Sonepar

1158621

EAN

3389119409124

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

80 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

65 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

30 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

25 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

55 mm

Altura:

122 mm

Profundidad:

120 mm

Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 220 V CC bobina standard

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric