Schneider Electric - Contactor TeSys-D 3P AC-3 65A 24-60V AC/DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor TeSys-D 3P AC-3 65A 24-60V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles115...115 V
Ver las opciones disponibles120...120 V
Ver las opciones disponibles127...127 V
Ver las opciones disponibles200...200 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles230...230 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles240...240 V
Ver las opciones disponibles32...32 V
Ver las opciones disponibles380...380 V
Ver las opciones disponibles400...400 V
Ver las opciones disponibles415...415 V
Ver las opciones disponibles42...42 V
Ver las opciones disponibles440...440 V
Ver las opciones disponibles48...130 V
Ver las opciones disponibles48...48 V
Ver las opciones disponibles500...500 V
Ver las opciones disponibles690...690 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles125...125 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles250...250 V
Ver las opciones disponibles36...36 V
Ver las opciones disponibles440...440 V
Ver las opciones disponibles48...130 V
Ver las opciones disponibles48...48 V
Ver las opciones disponibles60...60 V
Ver las opciones disponibles72...72 V

Tipo de tensión para la activación:

Ver las opciones disponiblesCA
Ver las opciones disponiblesCC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Ver las opciones disponiblesConexión de abrazadera con resorte
Ver las opciones disponiblesOtros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles60 A
Ver las opciones disponibles125 A
Ver las opciones disponibles200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles38 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles95 A
Ver las opciones disponibles115 A
Ver las opciones disponibles150 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...60 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...60 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...60 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D65ABNE

Ref.Sonepar

761733

EAN

3606480988264

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...60 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...60 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...60 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

80 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

65 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

30 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

25 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

55 mm

Altura:

122 mm

Profundidad:

120 mm

Contactor TeSys D, 3 polos (3NA) para aplicaciones de control de motores de hasta 65 A/690 V CA-3/3e (30kW@400V). Bobina de bajo consumo CA/CC de 24-6 V con control electrónico, contactos auxiliares integrados 1NO+1NC, conexión de alimentación por conectores de borne atornillado EverLink BTR, conexión de control por terminales de borne atornillado. Para velocidades de operación hasta 3600 ciclos/hora y ambientes hasta 60°C, obtiene alta confiabilidad y durabilidad. Compacto (55 mm de ancho), montaje en riel DIN o fijación al tornillo. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumplimiento de Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric