Schneider Electric - Contactor Tesys D - 4P(2 NA + 2 NF) - AC-1 <= 440 V 80 A 400 V CA 50/60 Hz bob - LC1D65008V7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 4P(2 NA + 2 NF) - AC-1 <= 440 V 80 A 400 V CA 50/60 Hz bob

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 400...400 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D65008V7

Ref.Sonepar

896022

EAN

3389110265545

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

400...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

80 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

85 mm

Altura:

127 mm

Profundidad:

125 mm

Contactor Tesys D - 4P(2 NA + 2 NF) - AC-1 <= 440 V 80 A 400 V CA 50/60 Hz bob

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric