Schneider Electric - Contactor Tesys D - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 230 V CA 50 Hz bobina - LC1D115004P5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 230 V CA 50 Hz bobina

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D115004P5

Ref.Sonepar

1265092

EAN

3389110857290

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

200 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

150 mm

Altura:

158 mm

Profundidad:

132 mm

Contactor Tesys D - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 230 V CA 50 Hz bobina

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric