Schneider Electric - Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440V, 9A, 32V AC 50/60Hz bobina, terminales a presión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 32...32 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 32...32 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D09AC7
Ref.Sonepar
1298527
EAN
3606487538516
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
32...32 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
32...32 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
25 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
9 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
4 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


