Schneider Electric - Contactor TeSys K - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V bobina CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LP4K1201EW3

Ref.Sonepar

771321

EAN

3389110857054

Contactor TeSys K, 3 polos (3 NA), para aplicaciones de control de motores de hasta 12 A/690 V CA-3 (4 kW a 440 V), y para aplicaciones de control de carga no inductiva de hasta 20 A/690 V CA-1. Proporciona una bobina de CC con un dispositivo de supresión integral, un contacto auxiliar incorporado 1NC, conexión por terminales de borne atornillado. Para velocidades de operación hasta 600 ciclos/hora y entornos hasta 50 °C, proporciona confiabilidad y durabilidad a aplicaciones estándar. Muy compacta (45mm de ancho), montaje en carril DIN o fijación al tornillo. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumplimiento de Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric