Schneider Electric - Contactor TeSys K - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 6 A - 24 V bobina CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LP1K06013BD
Ref.Sonepar
1035410
EAN
3389110242249
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
6 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
2.2 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
4 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
1.5 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


