Schneider Electric - Contactor TeSys K - 4P(2 NA + 2 NF) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V bobina CC - LP1K09008BD3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 2
Número de contactos normalmente abiertos principales - 2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LP1K09008BD3
Ref.Sonepar
1159022
EAN
3389110495867
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
57 mm


