Schneider Electric - Contactor TeSys LC1D 4P 2 NA+2 NC CA - LC1D0986FLS207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D0986FLS207
Ref.Sonepar
736031
EAN
3389118234253
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
0 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
99 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


