Schneider Electric - Contactor TeSys LC1D 4P AC1 440V 20A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor TeSys LC1D 4P AC1 440V 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles230...230 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles400...400 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles125...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CC
Ver las opciones disponiblesCA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros
Ver las opciones disponiblesConexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles60 A
Ver las opciones disponibles125 A
Ver las opciones disponibles200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles115 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1DT206BLS207

Ref.Sonepar

734075

EAN

3389118234734

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

99 mm

CONTACTOR TESYS LC1D 4p AC1 440V 20A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric