Schneider Electric - Contactor TeSys LC1SK - 6A AC3 2P 24VCA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor TeSys LC1SK - 6A AC3 2P 24VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1SK0600B7

Ref.Sonepar

1231520

EAN

3389110563849

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

12 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

6 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

27 mm

Altura:

56 mm

Profundidad:

55.5 mm

Contactor TeSys LC1SK - 6A AC3 2P 24VCA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric