Schneider Electric - Contactor TeSysG225 3P 200-500V AC/DC - LC1G225LSEA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...500 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1G225LSEA
Ref.Sonepar
846738
EAN
3606481922458
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
200...500 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
330 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
225 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
110 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
225 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
110 kW
Rango de operación potencia NEMA:
150 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
108 mm
Altura:
255 mm
Profundidad:
193 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


