Schneider Electric - Contactor tetrapolar 200A 50Hz 220/230V CA 4P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D115004M5

Ref.Sonepar

771103

EAN

3389110857283

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

150 mm

Altura:

158 mm

Profundidad:

132 mm

TeSys D, Contactor, 4p(4 NA) AC-1, <=440 V 200A, bobina 220 V CA 50 Hz. gama: TeSys - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1D - aplicación de contactor: carga resistiva - categoría de empleo: AC-1 - número de polos: 4P - composición de polos de contacto: 4 NO - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 460 V CCfor circuito de alimentación, <= 1000 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación - categoría de sobretensión: III - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 950 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación, 550 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación, 250 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación, 1100 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación - clasificación de fusible asociado: 250 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación, 200 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL, 1000 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA - cubierta protectora: sin - soporte de montaje: placa, perfil - normas: IEC 60947-4-1, EN 60947-5-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508 - certificaciones: DNV, GL, CCC, LROS, RINA, GOST, CSA, BV, UL - conexiones - terminales: circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 10...50 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 10...120 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable - par de apriete: circuito de control : 1.2 N.m - sobre conexión tornillo de estribo - con destornillador Philips nº 2, circuito de control : 1.2 N.m - sobre conexión tornillo de estribo - con destornillador plano Ø 6, circuito de alimentación : 12 N.m - sobre conector hexagonal 4 mm - horas de funcionamiento: 20...50 ms cierre, 6...20 ms apertura - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 8 Mcycles. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc., Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control., Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric