Schneider Electric - Contactor tripolar sin bobina 780A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1F780
Ref.Sonepar
19787
EAN
3389110227239
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
1600 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
780 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
400 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
225 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
110 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
702 mm
Altura:
434 mm
Profundidad:
255 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


