Schneider Electric - Contador de energía ION8650A FT21 50Hz ETHERNET modem
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22 - 0.2S
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22 - 0.2S
Frecuencia de muestreo - 61440 Hz
Clase de precisión acorde a IEC 61000-4-30 - A
Medida de harmónicos en frecuencia rango 2 - 9 kHz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M8650A4C0H5C7C0A
Ref.Sonepar
743015
EAN
3606489637590
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:
0.2S
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:
0.2S
Frecuencia de muestreo:
61440 Hz
Clase de precisión acorde a IEC 61000-4-30:
A
Medida de harmónicos en frecuencia rango 2 - 9 kHz:
sí
Medida de harmónicos en frecuencia rango 9 - 150 kHz:
no
Parpadeo acorde a IEC 61000-4-15:
sí
Con detección de transitorios:
sí
Frecuencia de muestreo para detección de transitorios:
0.05 MHz
Evaluación de datos acorde a EN 50160:
sí
Pantalla/visualizador:
LCD
Display remoto:
no
Resolución de display (horizontal):
320 px
Resolución de display (vertical):
240 px
Intercambio de datos via PQDif:
sí
Transmisión de fallo de grabación via COMTRADE:
sí
Tensión nominal (Un) L-L:
100...480 V
Tensión nominal (Un) N-L:
57...277 V
Número de entradas de medida de tensión:
4
Número de entradas de medida de corriente:
3
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
65...120 V
Tensión de alimentación DC:
80...160 V
Rango de medición para frecuencia:
42...69 Hz
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
1
Número de salidas digitales:
5
Conexión Ethernet:
1
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
sí
Soporta protocolo PubSub para OPC UA:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Con registro para auditoria (audit log):
no
Con firma digital de firmware:
no
Con registro de eventos de seguridad:
no
Con Control de accesos según rol (RBAC):
no
Web server con protocolo de transferencia HTTPS:
no
Anchura:
163 mm
Altura:
285 mm
Profundidad:
228 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


