Schneider Electric - Contador de energía PowerLogic EM3000 63A ModBus MID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 63 A
Corriente máxima (Imaz) - 63 A
Tensión nominal (Un) N-L - 100...277 V
Tensión nominal (Un) L-L - 173...480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEEM3224
Ref.Sonepar
1320424
EAN
3606487294696
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
63 A
Corriente máxima (Imaz):
63 A
Tensión nominal (Un) N-L:
100...277 V
Tensión nominal (Un) L-L:
173...480 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
no
Calibrado:
no
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
D0
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
5
Anchura:
90 mm
Profundidad:
69 mm
Altura:
95 mm
Tipo de interfaz:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


