Schneider Electric - Contador Enercept para medida a través de TI LVCT o Rogowski - METSEEM4235
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Corriente máxima (Imaz) - 5000 A
Tensión nominal (Un) N-L - 90...277 V
Tensión nominal (Un) L-L - 90...480 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEEM4235
Ref.Sonepar
768184
EAN
3606480833885
Tipo de contador:
Electrónico
Corriente máxima (Imaz):
5000 A
Tensión nominal (Un) N-L:
90...277 V
Tensión nominal (Un) L-L:
90...480 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
no
Calibrado:
no
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
3
Anchura:
46.63 mm
Profundidad:
35.81 mm
Altura:
152.36 mm
Tipo de interfaz:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
0
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


