Schneider Electric - Contador energía IEM2010T monofásico sin display - A9MEM2000T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 40 A
Corriente máxima (Imaz) - 40 A
Tensión nominal (Un) N-L - 184...276 V
Tensión nominal (Un) L-L - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9MEM2000T
Ref.Sonepar
290414
EAN
3606480400575
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
40 A
Corriente máxima (Imaz):
40 A
Tensión nominal (Un) N-L:
184...276 V
Tensión nominal (Un) L-L:
0...0 V
Intervalo de frecuencia:
48...62 Hz
Consumo potencia:
8 W
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Control de tarifas:
Interno
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
no
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
100...100 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Anchura:
18 mm
Profundidad:
67 mm
Altura:
95 mm
Tipo de interfaz:
Ninguno
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
0
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


