Schneider Electric - Contador energía IEM2105 monofásico 63A pulsos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 63 A
Corriente máxima (Imaz) - 63 A
Tensión nominal (Un) N-L - 184...276 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A9MEM2105
Ref.Sonepar
187212
EAN
3606480835230
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
63 A
Corriente máxima (Imaz):
63 A
Tensión nominal (Un) N-L:
184...276 V
Tensión nominal (Un) L-L:
0...0 V
Intervalo de frecuencia:
45...65 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
no
Calibrado:
no
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
Instalación
Anchura en módulos:
2
Tipo de interfaz:
Ninguno
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
5
Grado de protección (IP):
IP50
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


