Schneider Electric - Contador energía monofásico 40A MODBUS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contador energía monofásico 40A MODBUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad nominal (In):

45 A

Tensión nominal (Un) L-L:

0...0 V

Tipo de polo:

Una fase

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contador - Electrónico

  • Intensidad nominal (In) - 45 A

  • Corriente máxima (Imaz) - 45 A

  • Tensión nominal (Un) N-L - 195...253 V

  • Tensión nominal (Un) L-L - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9MEM2055

Ref.Sonepar

321466

EAN

3606489566548

Tipo de contador:

Electrónico

Intensidad nominal (In):

45 A

Corriente máxima (Imaz):

45 A

Tensión nominal (Un) N-L:

195...253 V

Tensión nominal (Un) L-L:

0...0 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Consumo potencia:

0 W

Clase de precisión:

B

Tipo de polo:

Una fase

Modelo:

Medición directa

Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:

Potencia efectiva y reactiva

Apto para:

Adquisición

Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:

Doble tarifa

Control de tarifas:

Externo

Tipo de medición del perfil de carga:

no

Respaldo:

no

Calibrado:

sí

Certificado:

Directiva del instrumento de medida

Pulso de salida:

Eléctrico

Tipo de pulso:

S0

Pulso medio:

0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)

Tipo de indicación:

Digital

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Anchura:

17.5 mm

Profundidad:

63 mm

Altura:

90 mm

Tipo de interfaz:

Modbus

Firma EDL40:

no

Con código de acceso:

no

Número de sitios:

6

Grado de protección (IP):

IP51

Grado de protección (NEMA):

2

Contador energía monofásico 40A MODBUS

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric