Schneider Electric - Contador horario 12 24vca/cc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 12...24 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 12...24 V
Tensión de entrada a CC - 12...24 V
Tensión de entrada de frecuencia - 60 Hz
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5DSB
Ref.Sonepar
553530
EAN
3389110102550
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
12...24 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
12...24 V
Tensión de entrada a CC:
12...24 V
Tensión de entrada de frecuencia:
60 Hz
Tipo de tensión:
CA/CC
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
sí
Anchura:
30 mm
Altura:
30 mm
Mecanismo de medición:
Otros
Número de dígitos:
5
Con función de reinicialización:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


