Fin de vida

Schneider Electric - Contador horario 230V CA/50Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contador horario 230V CA/50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje en panel y en superficie

  • Modelo - Digital

  • Área de cuenta - 100000 h

  • Función de reinicio - Ninguno

  • Indicación de funcionamiento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15608

Ref.Sonepar

109521

EAN

3303430156086

Método de montaje:

Montaje en panel y en superficie

Modelo:

Digital

Área de cuenta:

100000 h

Función de reinicio:

Ninguno

Indicación de funcionamiento:

no

Número de dígitos:

7

Intervalo de tensión primaria:

207...243 V

Tipo de tensión:

CA

Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:

50...50 Hz

Tipo de accionador:

Red eléctrica sincrónica

Precisión por día:

0 s

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

39 mm

Anchura de placa frontal:

48 mm

Altura de placa frontal:

48 mm

Diámetro de apertura de panel:

0 mm

Montaje hasta el máximo de grosor de pared:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4

Este instrumento está diseñado para montarse en la parte frontal de los tableros de control. El contador electromecánico que cuenta las horas de operación de una máquina o equipo eléctrico. Dando una indicación precisa del tiempo de operación, el contador se utiliza para decidir cuándo llevar a cabo el mantenimiento preventivo. El contador funciona con una fuente de alimentación de 230V CA a 50Hz. La pantalla electromecánica está compuesta por 5 dígitos más 2 para decimales, e indica un tiempo de operación de hasta 99.999,99 horas. Este instrumento no tiene un botón de restablecimiento. Las dimensiones del producto son 48mm por 48mm y 39mm de profundidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric