Fin de vida

Schneider Electric - CONTADOR HORARIO 250V 50HZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTADOR HORARIO 250V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Modelo - Digital

  • Área de cuenta - 100000 h

  • Función de reinicio - Ninguno

  • Indicación de funcionamiento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15440

Ref.Sonepar

10117

EAN

3303430154402

Método de montaje:

Carril DIN

Modelo:

Digital

Área de cuenta:

100000 h

Función de reinicio:

Ninguno

Indicación de funcionamiento:

no

Número de dígitos:

7

Intervalo de tensión primaria:

207...243 V

Tipo de tensión:

CA

Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:

50...50 Hz

Precisión por día:

0 s

Anchura:

36 mm

Altura:

90 mm

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

0 mm

Anchura de placa frontal:

36 mm

Altura de placa frontal:

45 mm

Diámetro de apertura de panel:

0 mm

Montaje hasta el máximo de grosor de pared:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4

Este instrumento está diseñado para ser instalado en una placa de panel, en un riel DIN. El contador electromecánico que cuenta las horas de operación de una máquina o equipo eléctrico. Dando una indicación precisa del tiempo de operación, el contador se utiliza para decidir cuándo llevar a cabo el mantenimiento preventivo. La pantalla electromecánica está compuesta por 5 dígitos más 2 para decimales, e indica un tiempo de operación de hasta 99.999,99 horas. Este instrumento no tiene un botón de restablecimiento. Las dimensiones del producto son módulos de 36 mm de ancho o 4 de 9 mm de profundidad, 87 mm de alto y 65 mm de profundidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric