Schneider Electric - Contador impulsos CI - 15443
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 207...243 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 207...243 V
Tensión de entrada a CC - 0...0 V
Tensión de entrada de frecuencia - 10 Hz
Clase de precisión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15443
Ref.Sonepar
160520
EAN
3303430154433
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
207...243 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
207...243 V
Tensión de entrada a CC:
0...0 V
Tensión de entrada de frecuencia:
10 Hz
Clase de precisión:
0
Pérdida de potencia:
0.15 W
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Anchura en módulos:
2
Mecanismo de medición:
Otros
Número de dígitos:
7
Con función de reinicialización:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


