Schneider Electric - Contador KwH trifásico 125A MODBUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 125 A
Corriente máxima (Imaz) - 125 A
Tensión nominal (Un) N-L - 100...277 V
Tensión nominal (Un) L-L - 173...480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9MEM3350
Ref.Sonepar
149954
EAN
3606480696411
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
125 A
Corriente máxima (Imaz):
125 A
Tensión nominal (Un) N-L:
100...277 V
Tensión nominal (Un) L-L:
173...480 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
no
Calibrado:
no
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Óptico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
7
Anchura:
126 mm
Profundidad:
69.3 mm
Altura:
103.2 mm
Tipo de interfaz:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
9
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


