Schneider Electric - Contador preselector 2 LED 230V 6 digital 5kHz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 0...0 V
Tensión de entrada de frecuencia - 5000 Hz
Clase de precisión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XBKP62230G32E
Ref.Sonepar
290311
EAN
3389110739923
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
0...0 V
Tensión de entrada de frecuencia:
5000 Hz
Clase de precisión:
0
Pérdida de potencia:
11.5 W
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
sí
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Anchura en módulos:
0
Mecanismo de medición:
Digital
Número de dígitos:
6
Con función de reinicialización:
sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
2
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


