Schneider Electric - Control de persianas 1000VA D-LIFE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Con conexión de sensor de luminosidad - sí
Apto para sensor de viento - sí
Apto para sensor de lluvia - no
Con conexión de detector de rotura de cristal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN5165-0000
Ref.Sonepar
221506
EAN
3606480370984
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Con conexión de sensor de luminosidad:
sí
Apto para sensor de viento:
sí
Apto para sensor de lluvia:
no
Con conexión de detector de rotura de cristal:
no
Entrada de conexión adicional:
sí
Con función de memoria:
no
Protección de desconexión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


