Schneider Electric - Control de volumen, Unica Deco, Blanco - NU360218
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Amplificador
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz - no
Con sintonizador - no
RDS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU360218
Ref.Sonepar
1323356
EAN
3606481955425
Sistemas de montaje:
Amplificador
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz:
no
Con sintonizador:
no
RDS:
no
Con indicación de frecuencia:
no
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas analógicas:
1
Capacidad de música:
9 W
Capacidad nominal:
9 W
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
43.95 mm
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Tensión nominal:
12 V
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


