Schneider Electric - Control electrónico VAR - 300 A 380..480 V CA - armario IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 380...480 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 300 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVCP300D5IP54
Ref.Sonepar
1271044
EAN
3606480851698
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
380...480 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
300 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
300 A
Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:
300 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
249...249 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
900 mm
Profundidad:
600 mm
Altura:
2100 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


