Schneider Electric - Control remoto inalámbrico con 4 botones auxiliares

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - no

  • Transmisor con montaje en pared - no

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - sí

  • Transmisión de señal - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZART12D

Ref.Sonepar

320128

EAN

3606480610370

Con transmisor manual:

no

Transmisor con montaje en pared:

no

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

sí

Transmisión de señal:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

50 m

Apto para interruptor:

no

Apto para atenuador:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Este mando a distancia negro (transmisor) Harmony eXLhoist/XAR tiene 6 pulsadores auxiliares configurables con 6 pulsadores de movimiento configurables. Cuenta con pantalla LCD con batería recargable. Este mando a distancia (transmisor) con pantalla está diseñado como transmisor para un sistema de control remoto inalámbrico. Cuenta con 6 pulsadores de movimiento configurables y 6 pulsadores auxiliares configurables, que pueden funcionar a una distancia de 50 m. Es compatible con las estaciones base ZARB18W y ZARB18H. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP65, por lo que resulta idóneo para el funcionamiento en entornos exigentes (trabajo pesado). Proporciona soluciones completas e innovadoras de control para operadores de grúas que incrementan la eficiencia de la máquina y del operador de grúa. La transmisión inalámbrica permite que el operador transmita señales, comandos e información estables a la máquina con el mando a distancia (transmisor).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric