Schneider Electric - CONTROL REMOTO LED 7P - ZART8LS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTROL REMOTO LED 7P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZART8LS

Ref.Sonepar

301633

EAN

3606481389107

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Este mando a distancia negro Harmony eXLhoist / XAR (transmisor) tiene 2 botones pulsadores auxiliares configurables con 6 botones pulsadores de movimiento configurables. Tiene 5 LED con batería recargable. Este mando a distancia (transmisor) con LED está diseñado como transmisor para el sistema de control remoto inalámbrico. Dispone de 6 pulsadores de movimiento configurables y 2 pulsadores auxiliares configurables y puede funcionar a una distancia de 50 m. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP65, lo que la hace ideal para su operación en entornos hostiles (pesados). Proporciona soluciones innovadoras de control de grúas para ayudar a mejorar la eficiencia de la máquina y del operador de grúas. La transmisión inalámbrica permite al mando a distancia (transmisor) transmitir señales, comandos e información fijos del operador a la máquina.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric