Schneider Electric - CONTROLADO FC SER8300 PARAMETIZABLE - SER8350A5B11

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTROLADO FC SER8300 PARAMETIZABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SER8350A5B11

Ref.Sonepar

1039027

EAN

3606480772207

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Sistemas de montaje:

Elemento de control

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Con funcionamiento local:

sí

Con protección contra robo/desmantelamiento:

sí

Con indicación LED:

no

Con visualizador:

sí

Número de entradas digitales:

2

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Sensor externo:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

sí

Botón de presencia:

sí

Servicio paralelo posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión de bus incluida:

sí

Clase de control de temperatura:

VIII

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

0 mm

SCHN SER8350A5B11 CONTROLADO FC SER8300 PARAMETIZABLE