Schneider Electric - CONTROLADOR AISLAMIENTO IM400 24V-48V - IMDIM400L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTROLADOR AISLAMIENTO IM400 24V-48V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Función - Para redes mixtas

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IMDIM400L

Ref.Sonepar

780727

EAN

3606489488574

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

sí

Función:

Para redes mixtas

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...48 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...48 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Intervalo de medición de tensión:

0...480 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...440 Hz

Capacidad de línea:

500 µF

Impedancia de valor de respuesta 1:

1...1000 kOhm

Impedancia de valor de respuesta 2:

0.04...500 kOhm

Indicación de valor de aislamiento:

sí

Posible error de registro:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

159 mm

Altura:

123 mm

Profundidad:

90 mm

Este dispositivo pertenece a la gama Vigilohm diseñado para monitorear redes eléctricas no conectadas a tierra/IT, de acuerdo con las normas de instalación y productos. De acuerdo con las normas, se recomienda equipar sus sistemas con dispositivos de monitoreo de aislamiento (IMD). Este dispositivo está dedicado a monitorear sistemas de CA, CC y ACDC grandes y perturbados. Mide la resistencia de aislamiento del sistema al inyectar una corriente de CA de baja frecuencia entre la red y la tierra. La configuración se establecerá según la instalación. Los ajustes están disponibles en la parte frontal del dispositivo, a través de la pantalla HMI. Los ajustes están relacionados con el tipo de red, los umbrales de alarma y prealarma, el retraso de alarma de 0 a 7200 segundos y otros están disponibles. Monitorea redes de hasta 830 VCA cuando se conecta a neutro, 480 V cuando se conecta a línea y 480 VCC, con hasta 500 microfaros. La pantalla en blanco y negro muestra la resistencia al aislamiento de 10 ohmios a 10 megohmios, capacidad y fallas temporales. La prueba automática comienza automáticamente cada 5 horas y según demanda. En caso de que la resistencia de aislamiento del sistema caiga por debajo del umbral establecido, lo que significa que se produjo una falla a tierra, se activa una alarma a través del relé de salida IMD. Una vez que no se monitorea ninguna falla, la alarma se desactiva, el relé de alarma vuelve a ser normal. El dispositivo puede ser suministrado por una fuente de 24VDC a 48VDC con una tolerancia de más o menos 15%. Este producto se instala empotrado, por ejemplo, una puerta de la carcasa. La protección de la entrada frontal es IP5, IP20 posterior y sobretensión 300 V categoría III. El dispositivo de monitoreo está equipado con un puerto de comunicación RS485, protocolo Modbus.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric