Schneider Electric - Controlador de carga de VE, EcoStruxure EV Charging Expert, 250 estaciones de carga, 20 zonas, gestión dinámica de la carga - HMIBX1A0NEVB100SCP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Controlador de carga de VE, EcoStruxure EV Charging Expert, 250 estaciones de carga, 20 zonas, gestión dinámica de la carga

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 9...36 V

  • Consumo potencia - 24 W

  • Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente - no

  • máx. número de puntos de carga direccionables - 250

  • Con interfaz de comunicación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIBX1A0NEVB100SCP

Ref.Sonepar

1260045

EAN

3606487843481

Tensión nominal desde/hasta:

9...36 V

Consumo potencia:

24 W

Desbloqueo de emergencia en caso de corte de corriente:

no

máx. número de puntos de carga direccionables:

250

Con interfaz de comunicación:

sí

Anchura:

99 mm

Altura:

141 mm

Profundidad:

48 mm

Este EcoStruxure EV charging Expert es un controlador de cargador de VE que proporciona una gestión dinámica de carga para EVlink Pro AC, Charge Pro y EVlink Pro DC estaciones de carga. Se recomienda para edificios comerciales e industriales, así como para depósitos de flotas, para optimizar el impacto del consumo de la infraestructura de carga de VE en una instalación eléctrica. Tiene capacidad para controlar hasta 250 estaciones de recarga de VE, combinadas en hasta 20 zonas con 4 niveles de zona. También existe la posibilidad de utilizar diferentes funcionalidades para un funcionamiento eficiente de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. La tarifa eléctrica por tiempo de uso puede programarse para limitar la recarga del VE cuando el precio de la electricidad es alto y maximizarla cuando es bajo. Las tarjetas de usuario VIP y las estaciones de carga sufrirán cortes de carga, sólo en caso de emergencia cuando sea absolutamente necesario para mantener la continuidad del servicio, ya que tienen prioridad sobre los demás usuarios para cargar sus vehículos eléctricos. Es posible registrar y descargar transacciones de recarga de VE para su análisis, asignación de costes o facturación. Existen API para la integración con los sistemas de gestión de la energía de los edificios (BEMS). Se da prioridad a la energía fotovoltaica producida para la carga de vehículos eléctricos. La puesta en servicio, el funcionamiento de los cargadores deVE y el mantenimiento del dispositivo se realizan mediante un servidor web integrado a través de una conexión Ethernet por puerto RJ45 y protocolo HTTPS. Puede instalarse en una caja interior montada en un carril DIN. Se alimenta mediante fuente de alimentación externa de 24Vcc. La temperatura de funcionamiento oscila entre -20 °C y 70 °C. La temperatura de almacenamiento oscila entre -40 °C y 80 °C. Las dimensiones son (An.) 98 mm x (Al.) 140 mm x (Prof.) 48 mm. La red de conexión LAN con los cargadores EVlink se establece mediante conexión Ethernet a través de un puerto RJ45 y un conmutador externo de 8 puertos. Utiliza el protocolo OCPP 1.6 Json para la comunicación con los cargadores EVlink. También se puede conectar un medidor de potencia externo a la red LAN. Para la comunicación con los Operadores de Puntos de Recarga (CPO), el Sistema de Gestión de Estaciones de Recarga (CSMS) utiliza el protocolo OCPP 1.6 Json a través de un módem 4G externo. El controlador del cargador EV cuenta con las certificaciones CE, UK y RMC.