Schneider Electric - Controlador de temperatura ambiente 230 V w. switch & cen.pl., Blanco Artico, D-Life - MEG5760-6035

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Controlador de temperatura ambiente 230 V w. switch & cen.pl., Blanco Artico, D-Life

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Abierto/cerrado

  • Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA

  • Conexión - Tres/cuatro hilos

  • Con receptor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MEG5760-6035

Ref.Sonepar

1202678

EAN

4042811199517

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Abierto/cerrado

Tipo de fuente de alimentación:

230 V CA

Conexión:

Tres/cuatro hilos

Con receptor:

no

Sensor externo:

no

Retroalimentación térmica:

Paralelo

Característica de control:

Otros

Apto para calefacción:

sí

Número de salidas del calentador:

1

Número de salidas de refrigeración:

0

Válvula diferencial:

0.5...0.5 K

Diferencial ajustable:

no

Temperatura de lectura:

no

Con indicador de sonido:

no

Tipo de palpador:

Bimetal

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con visualizador:

no

Funcionamiento:

Giro

Con circuito de agua del grifo:

no

Tensión de contacto máxima:

230 V

Carga máxima de contacto:

10 A

Grado de protección (IP):

IP30

Grado de protección (NEMA):

1

Prueba de explosión:

no

Número RAL:

9016

Altura:

73 mm

Anchura:

73 mm

Profundidad:

42 mm

Diámetro:

57 mm

Clase de control de temperatura:

I

Consumo de energía en standby (solstandby):

0 W

Controlador de temperatura ambiente 230 V w. switch & cen.pl., Blanco Artico, D-Life

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric