Schneider Electric - Controlador ETHERNET 0,4 8A 115-230V AC - LTMR08EFM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Controlador ETHERNET 0,4 8A 115-230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 93.5...264 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LTMR08EFM

Ref.Sonepar

571904

EAN

3389119404877

Tipo de sistema de conexión:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

93.5...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

93.5...264 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

93.5...264 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

93.5...264 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

0.4...8 A

Módulo de detección de tensión:

no

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

5

Número de salidas electrónicas:

3

Número de entradas digitales:

6

Entradas para conexión de termistor:

sí

Entrada para la detección de fugas a tierra:

sí

Entrada para sensor analógico de temperatura:

sí

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Tipo de interfaz:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

91 mm

Altura:

61 mm

Profundidad:

122.5 mm

TeSys T es un sistema de gestión de motores que proporciona monitoreo, control y protección total del motor cuando se utiliza con protección contra cortocircuitos y un contactor. TeSys T administra la mayoría de los procesos críticos mientras reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad. TeSys T es un sistema flexible que se integra perfectamente en tu sistema de automatización a través de cinco protocolos de comunicación principales. TeSys T predice lo que sucederá en el proceso, ya que monitorea con precisión la corriente, voltaje y energía en un rango amplio. Este controlador es el componente central del sistema de gestión del motor. El módulo gestiona las funciones básicas del sistema de gestión del motor. Administra la medición de corriente trifásica a través de transformadores de corriente integrales de 0,4 a 100 A o hasta 810 A por transformadores de corriente externos. También mide la corriente de tierra con sensores de tierra internos o externos, temperatura del motor y las entradas y salidas para los diversos modos de control del motor, gestión de fallas detectadas y otras funciones. Este controlador utiliza el protocolo Ethernet/IP y Modbus/TCP. Se utiliza la comunicación Ethernet TCP/IP. Este módulo cuenta con 6 entradas lógicas discretas, 3 salidas lógicas de relés y una salida de relé para el relé de sobrecarga de señalización de fallas detectadas. El rango de corriente de este controlador es de 0,4 a 8 amperios. Se utiliza de 120 a 240 V CA para alimentar este controlador. El controlador tiene las siguientes certificaciones: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick y CCC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric