Schneider Electric - Controlador ETHERNET 0,4 8A 24VDC - LTMR08EBD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Controlador ETHERNET 0,4 8A 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...26.24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LTMR08EBD

Ref.Sonepar

572315

EAN

3389119404860

Tipo de sistema de conexión:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.24 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión nominal Ue a CC:

20.4...26.24 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

0...0 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

0.4...8 A

Módulo de detección de tensión:

no

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

5

Número de salidas electrónicas:

3

Número de entradas digitales:

6

Entradas para conexión de termistor:

sí

Entrada para la detección de fugas a tierra:

sí

Entrada para sensor analógico de temperatura:

sí

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Tipo de interfaz:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

91 mm

Altura:

61 mm

Profundidad:

122.5 mm

TeSys T, Controlador LTM R 24 V CD 8A para Ethernet TCP/IP. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys T - nombre corto del dispositivo: LTMR - tipo de producto o componente: controlador de motor - aplicación de dispositivo: control y supervisión del equipo - corriente de medición: 0.4...8 A - Corriente de alimentación: 56 A...127 mA.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric