Schneider Electric - Controlador ETHERNET 1,35 27A 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema de conexión - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 20.4...26.24 V
Tensión nominal Ue a CC - 20.4...26.24 V
Módulo de detección de intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LTMR27EBD
Ref.Sonepar
887479
EAN
3389119404884
Tipo de sistema de conexión:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
20.4...26.24 V
Tensión nominal Ue a CC:
20.4...26.24 V
Módulo de detección de intensidad:
sí
Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:
1.35...27 A
Módulo de detección de tensión:
no
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de salidas con contacto:
5
Número de salidas electrónicas:
3
Número de entradas digitales:
6
Entradas para conexión de termistor:
sí
Entrada para la detección de fugas a tierra:
sí
Entrada para sensor analógico de temperatura:
sí
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Tipo de interfaz:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
91 mm
Altura:
61 mm
Profundidad:
122.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


