Schneider Electric - Controlador lógico HOMELYNK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LSS100100

Ref.Sonepar

133203

EAN

3606480595998

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz Ethernet

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

3

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Wiser para KNX. Wiser para KNX (anteriormente conocido como homeLYnk) es la manera más fácil de visualizar y controlar una solución completa de automatización del hogar en redes KNX y Modbus. Wiser para KNX se puede usar de varias maneras: Como interfaz de usuario para mostrar y controlar información relevante en dispositivos móviles. Como puerta de enlace para traducir y habilitar la comunicación entre diferentes productos. Como concentrador para almacenar, analizar y enviar los datos (archivo .csv, por ejemplo). Como controlador de eventos que envía correo electrónico en caso de problemas. Aplicaciones Funciones lógicas. Visualización WEB SCADA para PC y dispositivos táctiles. Puerta de enlace estándar entre KNX y Modbus RTU/TCP. Servidor BACnet (150 puntos). Integración con dispositivos de terceros a través de RS-232 (IR, AV). Programación. Streaming de cámara. Registro de datos con tendencias. Plantillas Modbus prefabricadas. Programación sencilla en bloques. Hasta 8 usuarios con diferente usuario y contraseña. BACnet certificado como BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Nuevos iconos. Tensión de alimentación: 24 V CC. Consumo eléctrico 2 W. Indicador LED 1: LED verde (carga de CPU). Indicador LED 2: LED verde (funcionamiento) o LED rojo (reinicio). Interfaz: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (con resistores de polarización de 47 k Ohm, sin terminación). 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x botón pulsador Reset. Terminal: Bus KNX: Terminal de conexión de bus 2 x 0,8 mm Fuente de alimentación: Abrazadera, 0,5 mm²-1,5 mm². Serie: Abrazadera, 0,5 mm²-1,5 mm². Operación: -5°C a +45°C. Entorno: Se puede utilizar en elevaciones de hasta 2000 m sobre el nivel del mar (MSL). Máx. humedad: 93 %, sin condensación. Dimensión: 90 x 52 x 58 mm (HxWxD). Ancho del dispositivo: 3 módulos, aprox. 54 mm. Las visualizaciones se pueden generar automáticamente para smartphone, tablet y paneles táctiles usando el software EConfigure KNX Lite (LSS900100).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric