Schneider Electric - Controlador LTMR TeSys T Profibus 0,4-8A 100-240VCA - LTMR08PFM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Controlador LTMR TeSys T Profibus 0,4-8A 100-240VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 93.5...264 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 93.5...264 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LTMR08PFM

Ref.Sonepar

1023960

EAN

3389119404815

Tipo de sistema de conexión:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

93.5...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

93.5...264 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

93.5...264 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

93.5...264 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

0.4...8 A

Módulo de detección de tensión:

no

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

5

Número de salidas electrónicas:

3

Número de entradas digitales:

6

Entradas para conexión de termistor:

sí

Entrada para la detección de fugas a tierra:

sí

Entrada para sensor analógico de temperatura:

sí

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Tipo de interfaz:

PROFIBUS

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

91 mm

Altura:

61 mm

Profundidad:

122.5 mm

Controlador LTMR TeSys T Profibus 0,4-8A 100-240VCA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric