Schneider Electric - Controlador para MODBUS 8A 100-240V - LTMR08MFM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Controlador para MODBUS 8A 100-240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 93.5...264 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LTMR08MFM

Ref.Sonepar

355455

EAN

3389119404631

Tipo de sistema de conexión:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

93.5...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

93.5...264 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

93.5...264 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

93.5...264 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

0.4...8 A

Módulo de detección de tensión:

no

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

5

Número de salidas electrónicas:

3

Número de entradas digitales:

6

Entradas para conexión de termistor:

sí

Entrada para la detección de fugas a tierra:

sí

Entrada para sensor analógico de temperatura:

sí

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Tipo de interfaz:

Modbus

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

91 mm

Altura:

61 mm

Profundidad:

122.5 mm

TeSys T es un sistema de gestión de motores que proporciona monitoreo, control y protección total del motor cuando se utiliza con protección contra cortocircuitos y un contactor. Este sistema de gestión de motores es también un sistema flexible que soporta seis protocolos de comunicación: Modbus™, CANopen, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP y Modbus/TCP. El sistema de gestión de motores TeSys T consta de varios componentes que incluyen el controlador LTMR, el módulo de expansión, HMI y software junto con varios accesorios. El controlador LTMR es el componente principal del sistema que maneja las funciones básicas. Esto incluye la medición de la corriente de tierra, temperatura del motor, corriente trifásica del motor, el controlador también incluye entradas y salidas lógicas que se utilizan en la gestión de fallas. El módulo de expansión se conecta directamente al controlador y proporciona entradas adicionales, así como también mide el voltaje entre las fases que permiten al controlador el monitoreo de funciones adicionales. TeSys T es altamente fiable y tiene una vida útil muy larga gracias a su avanzada selección de componentes, a su diseño todo en uno y a su avanzada protección electrónica. Este es un controlador TeSys T LTMR que mide el rango de corriente de .0,4-8A con una tensión de alimentación de 100-240 Vca y utiliza Modbus como protocolo de comunicación. Este controlador mide la temperatura, corriente de fase, corriente de desequilibrio, corriente promedio y corriente de falla a tierra. Las dimensiones de este aparato son 61 mm (alto) x 91 mm (ancho) x 122,5 mm (profundidad) y pesa 0,53 kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric