Schneider Electric - Controlador para PROFIBUS DP 100A 110-240V - LTMR100PFM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Controlador para PROFIBUS DP 100A 110-240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 93.5...264 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LTMR100PFM

Ref.Sonepar

743051

EAN

3389119404853

Tipo de sistema de conexión:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

93.5...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

93.5...264 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

93.5...264 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

93.5...264 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

5...100 A

Módulo de detección de tensión:

no

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

5

Número de salidas electrónicas:

3

Número de entradas digitales:

6

Entradas para conexión de termistor:

sí

Entrada para la detección de fugas a tierra:

sí

Entrada para sensor analógico de temperatura:

sí

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Tipo de interfaz:

PROFIBUS

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

91 mm

Altura:

61 mm

Profundidad:

122.5 mm

TeSys T, Controlador LTM R 100..240 V CA 100A para Profibus DP. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys T - nombre corto del dispositivo: LTMR - tipo de producto o componente: controlador de motor - aplicación de dispositivo: control y supervisión del equipo - corriente de medición: 5...100 A - Corriente de alimentación: 8 A...62.8 mA - protocolo del puerto de comunicación: Profibus DP - tipo de bus: Profibus DP RS485 2 hilos polarizados interfaz, direccionamiento 1...125, velocidad transmisión 9,6 kbit/s...12 Mbit/s, bloco terminal con 2 pares trenzados blindados, tipo A, Profibus DP RS485 2 hilos polarizados interfaz, direccionamiento 1...125, velocidad transmisión 9,6 kbit/s...12 Mbit/s, SUB-D 9 con 2 pares trenzados blindados, tipo A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric