Schneider Electric - Controlador VIGILOHM IM20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - sí
Función - Para redes mixtas
Alimentación externa requerida - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMD-IM20
Ref.Sonepar
136370
EAN
3606480321689
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
sí
Función:
Para redes mixtas
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...415 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...415 V
Tensión de alimentación DC:
125...250 V
Intervalo de medición de tensión:
0...600 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...440 Hz
Capacidad de línea:
70 µF
Impedancia de valor de respuesta 1:
1...1000 kOhm
Impedancia de valor de respuesta 2:
0.5...500 kOhm
Indicación de valor de aislamiento:
sí
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...600 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...345 V
Anchura:
96 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
59 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


