Schneider Electric - CONTROLADOR VIGILOHM IM20-H - IMD-IM20-H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 110...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMD-IM20-H
Ref.Sonepar
321920
EAN
3606480321702
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...230 V
Tensión de alimentación DC:
125...250 V
Intervalo de medición de tensión:
0...230 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Capacidad de línea:
0 µF
Impedancia de valor de respuesta 1:
110...110 kOhm
Impedancia de valor de respuesta 2:
50...500 kOhm
Indicación de valor de aislamiento:
sí
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
96 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
59 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


