Schneider Electric - Controlador VIGILOHM IM400 - IMD-IM400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - sí
Función - Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 110...440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMD-IM400
Ref.Sonepar
321921
EAN
3606480573347
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
sí
Función:
Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...440 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...440 V
Tensión de alimentación DC:
100...440 V
Intervalo de medición de tensión:
1000...1700 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...440 Hz
Capacidad de línea:
500 µF
Impedancia de valor de respuesta 1:
1...1000 kOhm
Impedancia de valor de respuesta 2:
0.1...500 kOhm
Indicación de valor de aislamiento:
sí
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
159 mm
Altura:
123 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


