Schneider Electric - Controlador VIGILOHM IM9-OL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para redes mixtas
Alimentación externa requerida - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMD-IM9-OL
Ref.Sonepar
321922
EAN
3606480321665
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para redes mixtas
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...415 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...415 V
Tensión de alimentación DC:
125...250 V
Intervalo de medición de tensión:
0...690 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...440 Hz
Capacidad de línea:
60 µF
Impedancia de valor de respuesta 1:
500...10000 kOhm
Impedancia de valor de respuesta 2:
250...2000 kOhm
Indicación de valor de aislamiento:
no
Posible error de registro:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...690 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Anchura:
71 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
67.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


