Schneider Electric - CONTROLADOR WISER SUELO RADIANTE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCTFR6600

Ref.Sonepar

1016574

EAN

3606481809865

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Número de conexiones, sensor/actuador:

14

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

65 mm

Este sistema de calefacción por suelo radiante Wiser de Schneider Electric es un sistema de calefacción eléctrica que no requiere cables ni instalación. Supervisa la temperatura del sistema de calefacción por suelo radiante para evitar el sobrecalentamiento y la congelación, y la humedad del aire ambiente para evitar la condensación en el suelo en el modo de refrigeración. Una vez montada, calibre la válvula girando el tapón. Puede añadir un control de calefacción flexible a su casa para que la temperatura sea siempre la adecuada para cualquier persona. Puede gestionar tanto la calefacción como la refrigeración. Complete el producto con un termostato y una pasarela para conectar los dos. Con un equipo puede administrar hasta 6 habitaciones. Añade hasta 3 calefacción por suelo radiante en edificios grandes de hasta 16 habitaciones. Fácil de instalar por un electricista o un plomero. Identifique el clarinete, conecte los motores de la válvula al clarinete y haga que la habitación repercuta. La entrada de cambio cambia el modo de funcionamiento de calefacción a refrigeración y se conmuta la acción de la válvula. Las dimensiones son (An.) 305 x (Al.) 90 x (Prof.) 65 mm. El grado de protección es IP30. Se trata de un dispositivo de protección de Clase II. Este dispositivo aislado doble no está conectado a tierra. Este dispositivo utiliza relés normalmente abiertos 2A. La capacidad en actuadores de 3 W por dispositivo es de 14. La sobretensión nominal es de 4 kV. Parte 16 0r17 Este dispositivo permite un máximo de 3 regletas de conexión por sistema, un máximo de 6 zonas por regleta de conexión y controla un máximo de 16 habitaciones por sistema. Permite una o varias zonas por habitación. La fuente de alimentación es de 230 VCA +/- 10% a 50 Hz. El rango de señal de radio es de hasta 30 m en campo abierto. La clase de energía es IV igual al 2%. El valor nominal del fusible asociado al dispositivo es de 3 A y 6 A. La frecuencia inalámbrica es de 2,4 GHz (bidireccional, malla). La intensidad de señal máxima es de +14 dBm (25 mW). La clase de contaminación es 2. Se trata de un software de clase A. Este producto se suministra con una antena externa. La salida de la sala de estar y el sistema combinarán los dos. Para probar la instalación, el instalador puede hacerlo en el propio producto; por ejemplo, decidir forzar la calefacción en una habitación y comprobar que la válvula se abra y que el agua caliente fluya por la tubería correcta.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric