Schneider Electric - Conversor USB puerto serie

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conversor USB puerto serie

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Número de polos de conexión 1 - 6

  • Tipo de conector, conexión 2 - USB-A

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SR2CBL06

Ref.Sonepar

719814

EAN

3389110704020

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Número de polos de conexión 1:

6

Tipo de conector, conexión 2:

USB-A

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Número de polos de conexión 2:

6

Longitud:

1.8 m

Este adaptador para el enlace de puerto USB de PC se propone como accesorio de la gama Magelis XBT. Este cable permite la transferencia de aplicaciones a PC. Está equipado con un conector SUB-D de 9 vías en un extremo y un conector USB tipo A macho en el otro extremo. Tiene una longitud de 1.8 metros.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric