Schneider Electric - CONVERTIDOR RS485

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONVERTIDOR RS485

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 0.4 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCUSB485

Ref.Sonepar

104977

EAN

3595863884708

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

0.4 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Juego de cables de conexión para terminal PC, para Atrium / Premium, 0,4m. Clase de accesorio: accesorios de conexión - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - designación de accesorio/componente: cables de conexión para terminal PC - destino de accesorio/componente: Atrium TSXPCI5720/35, conexiones TSXPACC01, Premium TSXP570./1, Premium TSXP572./3, TSX Micro - longitud de cable: 0.4 m. Beneficios: Seleccione siempre función de seguridad más adecuada para su máquina: . Reducir el tiempo de lanzamiento al mercado., Ofertas diseñadas específicamente para cumplir las 6 funciones de seguridad requeridas en su máquina.. Incrementar la rentabilidad., Seguridad diseñada a partir de componentes independientes para ser integrados y así dar soluciones con arquitecturas de seguridad.. Mejorar la eficiencia., Un socio para proveer la cadena completa de seguridad con una completa gama de funciones de seguridad.. Simplifique la integración y mantenimiento., Amplia gama de comunicaciones para los controladores de la máquina, Competencia, soporte, formación y consultoría disponible por parte de nuestros expertos en seguridad de todo el mundo.. Aplicaciones: ¡Ayudándole a alcanzar el nivel adecuado de seguridad para su máquina!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric