Schneider Electric - Cruzamiento ancho UNICA TOP grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor intermedio
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0.5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
U3.205.12
Ref.Sonepar
55297
EAN
8420375111972
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor intermedio
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0.5
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Tipo de fijación:
Otros
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Funciones de iluminación:
Otros
Tipo de iluminación:
Otros
Tensión nominal:
250 V
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Otros
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
34 mm
Profundidad constructiva:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


